Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25m Trommel LED-Baustellenlicht VARDAflex AC Work Light LED-Strip 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8198024
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79918
EAN/GTIN:
     4012094799186
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Baustellenbeleuchtung in LED-Strip Ausführung für die Außenanwendung, IP65 Anzahl der LEDs: 1110 LED Abstand: 13,51 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 615 lm Betriebsspannung: 230 V AC Leistung pro Meter: 6 W Energieeffizienzklasse: E Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h LxBxH in mm: 25.000 x 11,3 x 8 Achtung: LED Strip nur im komplett abgerollten Zustand betreiben Maximale Länge pro Anschluss: 25 Meter Lieferumfang: 25 Meter-Rolle auf Trommel aufgewickelt mit 1,6 m Anschlusskabel und Konturenstecker Montageart: Aufbau, Schutzklasse: II, Breite: 11,3 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Selbstklebend: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Dimmer: false, Polzahl: 2, Länge: 25000 mm, Höhe/Tiefe: 8 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP65, Mit Schutzabdeckung: true, Kleinster Biegeradius: 50 mm, Lampenleistung je Meter: 6 W, Mit Anschlussset: true, Mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 74, Lampenspannung: 230 V, Farbtemperatur: 3700...4300 K, Max. Systemleistung: 150 W, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 615 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Leuchtenlichtausbeute: 102,5 lm/W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: E
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
79918
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 150,72*
€ 189,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,63*
€ 190,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,44*
€ 215,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 187,12*
€ 232,48*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.