| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8174305 Herst.-Nr.: 906.09528 EAN/GTIN: 4057298150289 |
| |
|
| | |
| STEP ALU Steckdosenleiste 2xSchutzkontaktdosen 35° schwarz 1xCustom Modul leer Stromeingang und -ausgang GST18 mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Nennspannung: 250 V, Farbe: sonstige, Breite: 52,4 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 43,7 mm, Form: rechteckig, Ausziehbar: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 2, Länge: 239,7 mm, Einsatztemperatur: 0...35 °C, Werkstoff: Aluminium, Schlagfestigkeit: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Hochklappbar: false, Anzahl der leeren Modulplätze: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 906.09528 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,45* | € 41,85* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,87* | € 44,56* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,29* | € 47,65* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,92* | € 48,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,19* | € 48,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|