| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8174278 Herst.-Nr.: 906.18817 EAN/GTIN: 4057298150234 |
| |
|
| | |
| STEP BASE Steckdosenleiste Kunststoffprofil schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz 3xUTE Steckdosen Frankreich schwarz Stromeingang und -ausgang GST18 mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Nennspannung: 250 V, Farbe: schwarz, Breite: 52,4 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 43,7 mm, Form: rechteckig, Ausziehbar: false, Länge: 229,7 mm, Einsatztemperatur: 0...35 °C, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Hochklappbar: false, Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E): 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 906.18817 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,73* | € 15,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,84* | € 15,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,60* | € 16,35* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,98* | € 20,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,44* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|