Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Tischsteckdose Aufb STEP BASE 3Steckd sw Kst 906.18817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN STEP BASE 3xUTE GST18
BACHMANN STEP BASE 3xUTE GST18
BACHMANN STEP BASE 3xUTE GST18
BACHMANN STEP BASE 3xUTE GST18
BACHMANN STEP BASE 3xUTE GST18
Artikel-Nr.:
     262-I691G84
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     906.18817
EAN/GTIN:
     4057298150234
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
bachmann mehrfachsteckdose
Multi-Tischsteckdose Aufb STEP BASE 3Steckd sw Kst 906.18817
Weitere Informationen:
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E:
3
Ausführung:
Aufbau
Breite:
52.4 mm
Einsatztemperatur:
0 - 35 °C
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Höhe:
43.7 mm
Länge:
229.7 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 15,23*
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 15,39*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 16,42*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,87*
€ 20,91*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,05*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.