| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8173483 Herst.-Nr.: EKSR060TM15 EAN/GTIN: 4012740029353 |
| |
|
| | |
| Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus für 6x45er Module Belastiefe 15mm. Nivellierbare Kassette mit Tubus bis 20 kN, rund, bestehend aus Kassettenrahmen, Tubus-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können. Der Tubus bietet einen 10 mm Schwallwasserschutz im genutzten Zustand, ist als Wendetubus ausgeführt und somit unverlierbar. Für den Einbau von stufenweise absenkbaren Gerätebechern, für bis zu 6 Geräte 45 x 45 mm. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2. Ausführung: rund, Nenngröße: 214 mm, Anzahl der einbaubaren Geräte: 6, Anzahl der Gerätebecher: 2, Einbaudurchmesser: 215 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Anzahl der Leitungsauslässe: 1, Ausführung Leitungsauslass: Tubus, Bodenpflege: nass, Farbe Leitungsauslass: grau, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: true, Kassettenhöhe: 110 mm, Min. Einbautiefe: 110 mm, Tiefe der Bodenbelagaussparung: 15 mm, Nivellierhöhe: 110...206 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | EKSR060TM15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 458,51* | € 547,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 460,08* | € 547,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 463,61* | € 552,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 492,40* | € 584,23* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 499,07* | € 595,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|