Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende 1-fach R18 PVC EKSR060TM15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10188211
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     EKSR060TM15
EAN/GTIN:
     4012740029353
Suchbegriffe:
Modularblenden
tehalit modularblende

Blende 1-fach R18 PVC EKSR060TM15

Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus für 6x45er Module Belastiefe 15mm. Nivellierbare Kassette mit Tubus bis 20 kN, rund, bestehend aus Kassettenrahmen, Tubus-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
214 mm
Kassettenhöhe:
110 mm
Min. Einbautiefe:
110 mm
Nivellierhöhe:
110..206 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kassettendeckel, Kassettenrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 461,62*
€ 546,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 461,68*
€ 547,50*
Frei Haus
ab € 462,71*
€ 552,41*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 492,91*
€ 583,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 501,55*
€ 594,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,90*
€ 650,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,76*
€ 649,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,08*
€ 609,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,98*
€ 589,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,62*
€ 549,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.