Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extender TX-Modul als Sender zum Absetzen von Video- und USB-Daten fü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8160556
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XP-504-EXT-MODUL
EAN/GTIN:
     7640130100039
Suchbegriffe:
Industrie-PC
USB Extender
usb extender
Sender zum Absetzen von Video- und USB-Daten. Erweiterung für den Panel-PC und Box-PC der XP-504-Geräteserie bis zu 2m Abstand via Kabelverbindung mit HDMI Adapter und USB-A – Mini USB-B. Die Verbindung zum Terminal mit integriertem Extender RX (Empfänger) erfolgt über größere Entfernungen (max. 100 m) via Ethernet (CAT 6a). Breite: 114,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 22,5 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Festplatte: false, Betriebstemperatur: 0...45 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Prozessor-Typ: sonstige, Max. Hauptspeicher: 0 MB, mit Diskettenlaufwerk: false, mit sonstigen Speichermedien: false, mit Grafikkarte: false, mit Soundkarte: false, Anzahl der freien Steckplätze, AGP: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PCI: 0, Anzahl der freien Steckplätze, ISA: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): 0, Anzahl der freien Steckplätze, sonstige: 0, Tragschienenmontage möglich: true, Gehäusebauform: Rack, Festplattenspeicherkapazität: 0 TB, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: 20...28 V, Vorinstalliertes Betriebssystem: ohne, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: false, Prozessortaktfrequenz: 0 GHz, Anzahl der Steckplätze für Speichermedien: 0, Schutzart (NEMA): 1, mit optischem Laufwerk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XP-504-EXT-MODUL
Ident Code:
EP-400013
Weitere Suchbegriffe: Thin Client, Desktop, Mini-Tower, Tower
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 710,91*
€ 811,25*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 715,35*
€ 811,79*
Frei Haus
ab € 716,84*
€ 818,94*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,79*
€ 966,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,92*
€ 951,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,22*
€ 911,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,43*
€ 888,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,35*
€ 851,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.