|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-8129367 Herst.-Nr.: IMUF99PL-SC3600-0KB20V1501 EAN/GTIN: 4050143510900 |
| |
|
|  |  |
 | Inertialmesssystem zur Neigungs-, Beschleunigungs- und Drehratenmessung in jeweils 3 Achsen, Dynamische Neigungsmessung trotz externer Beschleunigung, Einstellbare Bereiche zur Kompensation von externen Beschleunigungen, Störgrößen, Einstellbare Schwellen zur Detektion von Messwertüberschreitungen, Neigungs-, Beschleunigung- und Drehratenmessung in jeweils 3 Achsen, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Gehäusebauform: Quader, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Breite des Sensors: 45 mm, Höhe des Sensors: 37 mm, Länge des Sensors: 65 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | IMUF99PL-SC3600-0KB20V1501 | Ident Code: | 70130406 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 534,20* | € 584,50* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 526,72* | € 585,04* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 539,43* | € 590,24* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 539,67* | € 593,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|