| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7988784 Herst.-Nr.: ST-ZLA30M13WEISS EAN/GTIN: 4043544717207 |
| |
|
| | |
| Adapter für 3-Phasen-Stromschiene mit Gewindenippel M13, Gehäuse aus Polycarbonat, Tragkraft: max. 5 kg, mechanische Verriegelung, Phasenwahlschalter, kupferlegierte Kontakte Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 72 x 32 x 42 mm Gewicht: 0.099 kg Farbe: weiß, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Leuchtenanschlussadapter, Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | LTS Licht + Leuchten GmbH | Produkt Typ: | ST-ZLA30M13WEISS | Ident Code: | 662672 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,29* | € 22,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,33* | € 22,69* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,80* | € 23,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,36* | € 24,14* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,48* | € 25,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|