Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGE CLAMP® 4 mm² grau/blau/grün-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7936418
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-114/000-039
EAN/GTIN:
     4050821653615
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 14-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; grau/blau/grün-gelb Montageart: sonstige, Farbe: mehrfarbig, Breite: 70 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 18,3 mm, Tiefe: 45,2 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 14, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
769-114/000-039
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago federleiste, federleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,55334*
€ 8,60334*
10
€ 5,46*
ab € 6,974*
€ 9,104*
10
Frei Haus
ab € 7,114*
€ 9,274*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,6229*
€ 9,9029*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,674*
€ 9,974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,9029*
€ 11,78445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2029*
€ 10,95145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6229*
€ 9,07125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,029* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-414
ab € 0,25648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-430
ab € 0,0791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-431
ab € 0,0784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-644
ab € 1,98261*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.