Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste 4mm²,gr/bl/gn-ge 769-114/000-039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90863111
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-114/000-039
EAN/GTIN:
     4050821653615
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste 4mm²,gr/bl/gn-ge 769-114/000-039

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
14-polig
Kodiernase
4,00 mm²
grau/blau/grün-gelb
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago federleiste, federleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,55334*
€ 8,60334*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,974*
€ 9,104*
10
Frei Haus
ab € 7,114*
€ 9,274*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,6229*
€ 9,9029*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,674*
€ 9,974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,104*
€ 10,83376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,534*
€ 10,15546
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,974*
€ 8,29906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-414
ab € 0,25648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-430
ab € 0,0791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-431
ab € 0,0784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-644
ab € 1,98261*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.