Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGE CLAMP® 4 mm² grün-gelb/blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7936385
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-106/000-038
EAN/GTIN:
     4050821668138
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 6-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; grün-gelb/blau/grau Montageart: sonstige, Farbe: mehrfarbig, Breite: 30 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 18,3 mm, Tiefe: 45,2 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 6, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
769-106/000-038
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,03559*
€ 3,91559*
25
€ 5,00*
ab € 3,2292*
€ 4,1692*
25
Frei Haus
ab € 3,3604*
€ 4,3304*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,5231*
€ 4,5431*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,5444*
€ 4,5744*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5431*
€ 5,40629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2731*
€ 5,08499
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5231*
€ 4,19249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 113,5775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-490
ab € 58,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-402
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-606/001-000
ab € 2,6048*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-606/002-000
ab € 2,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-636
ab € 0,85226*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-636/003-000
ab € 1,00097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-636/003-036
ab € 1,04365*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00507*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.