Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Langfeldleuchte LLK 98 LLK 98036 (1 x 36 W), 1/6 M, 2 x M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7862239
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     13461136031
EAN/GTIN:
     4250217438028
Suchbegriffe:
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchte 4000k
langfeldleuchte
Linear light fitting for industrial applications LLK 968LLK 98036 (1 x 36 W), 1/6 M, 2 x M20 metal thread, 1 x M20 threaded plug Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Gehäusefarbe: grau, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Ausführung des Rasters: sonstige, Betriebsgerät: VVG kompensiert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Einbaubreite: 188 mm, Einbaudurchmesser: 0 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: true, Länge: 1360 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm, Einbaulänge: 1360 mm, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: true, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch/asymmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP66, mit Leuchtmittel: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Farbtemperatur: 4000...5000 K, Max. Systemleistung: 41 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2881 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 130 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
13461136031
Weitere Suchbegriffe: ip66 langfeldleuchte, Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,74*
€ 345,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,23*
€ 329,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,53*
€ 321,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,25*
€ 288,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.