Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7846456
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MSR-GOLD-400-MINIFASTFIT-1CT/16
EAN/GTIN:
     8718291158288
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden. Lampenleistung: 400 W, Sockel: PGJX28, Lichtstrom: 26000 lm, Lichtpunkthöhe: 56 mm, Farbtemperatur: 6700 K, Gesamtlänge: 111 mm, Durchmesser: 23,2 mm, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 3 mm, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Technologie: Metallhalogen, Cool Beam: false, Lampenspannung: 45...65 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MSR-GOLD-400-MINIFASTFIT-1CT/16
Ident Code:
15828800
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel PGJX28, Sockel PGJX28, halogenröhre 400w, halogenröhre, halogenröhren philips, Spektrallampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Studiolampe, Studiolampe, Halogen-Aufnahmelampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 313,08*
€ 335,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 285,36*
€ 347,47*
16
€ 5,95*
ab € 521,73*
€ 552,72*
1
Frei Haus
ab € 571,56*
€ 643,07*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 644,66*
€ 720,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,87*
€ 857,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,08*
€ 846,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,46*
€ 822,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,69*
€ 801,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,66*
€ 767,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
78508800
ab € 239,43*
Ähnlich
Philips
14103700
ab € 577,54*
Ähnlich
Philips
69663600
ab € 403,10*
Ähnlich
Philips
22117300
ab € 429,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.