Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 400W MSR Gold PGJX28 198V Metallhalog MSRGOLD400MINIFASTFIT1CT/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E607E75
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     15828800
EAN/GTIN:
     8718291158288
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Studiolampe 400W MSR Gold PGJX28 198V Metallhalog MSRGOLD400MINIFASTFIT1CT/16
Weitere Informationen:
Bogenlänge:
3 mm mm
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
23.2 mm
Farbtemperatur:
6700 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
111 mm
Lampenleistung:
400 W W
Lampenspannung:
198 - 198 V V
Lichtpunkthöhe:
56 mm m
Lichtstrom:
23400 lm lm
Sockel:
PGJX28
Technologie:
Metallhalogen
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel PGJX28, Sockel PGJX28, halogenröhre 400w, halogenröhre, halogenröhren philips, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 184,71*
€ 204,45*
Lager 262
16
€ 5,95*
ab € 525,08*
€ 557,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 481,76*
€ 587,07*
4
Frei Haus
ab € 570,9625*
€ 640,2625*
4
Frei Haus
ab € 576,3125*
€ 646,1825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 557,48*
€ 663,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,08*
€ 624,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 8.919,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
78508800
ab € 239,42*
Ähnlich
Philips
14103700
ab € 584,00*
Ähnlich
Philips
69663600
ab € 405,19*
Ähnlich
Philips
22117300
ab € 454,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.