| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-130991 Herst.-Nr.: 78508800 EAN/GTIN: 8718291785088 |
| | |
|
| | |
| Philips - MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage) - MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4 Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden. Lampenleistung: 1000W, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Lichtpunkthöhe: 56mm, Gesamtlänge: 112mm, Durchmesser: 26mm, Cool Beam: Nein, Technologie: Metallhalogen, Lampenspannung: 79-97V, Lichtstrom: 83000lm, Sockel: PGJX36, Farbtemperatur: 6000K, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 5.5mm EAN/GTIN: 8718291785088 GPC/12NC: 928171405115 Weitere Informationen: | | Sockel: | PGJX36 | Leistung: | 1000 W | Farbtemperatur: | 6000 K | Lichtstrom: | 83000 lm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 247,87* | € 308,45* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 240,08* | € 314,71* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 499,32* | € 561,52* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 500,15* | € 566,81* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 563,00* | € 638,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|