| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7820423 Herst.-Nr.: BB-EVP-10/1P-2MU EAN/GTIN: 4015081653508 |
| |
|
| | |
| Verschienung für FI, LS, Kombi, Überspannungsschutz, Lieferung ohne Endkappen, Endkappen 1- bis 4-polig erhältlich, Endkappen für Weiterverschienung ausbrechbar, Ausführung entsprechend EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000 Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 1, Länge: 1012 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 1,5, Bemessungsstoßspannung: 4,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 28, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 1000 V, Teilungsmaß: 27 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BB-EVP-10/1P-2MU | Ident Code: | 168856 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,22* | € 29,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,46* | € 29,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,45* | € 32,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,40* | € 33,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,44* | € 34,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|