| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7748445 Herst.-Nr.: KLV-SF3HWP-4PR EAN/GTIN: 4015081741892 |
| |
|
| | |
| Projekte-Lieferform: Hohlwand Ausbausatz Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, einzigartiges superflaches Türrahmendesign, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, Lieferumfang: Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Montageanleitung, Beschriftungsbogen. Normen: Kompletter Verteiler entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | KLV-SF3HWP-4PR | Ident Code: | 178860 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,06* | € 86,96* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,15* | € 87,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 70,46* | € 88,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,47* | € 88,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 76,79* | € 96,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 76,79* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|