| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-633029 Herst.-Nr.: 178860 EAN/GTIN: 4015081741892 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Ausbausatz 3-reihig 36TE Hohlw. KLV-SF3HWP-4PR Montageart Hohlwand, Anzahl der Reihen 3, Breite in Teilungseinheiten 36, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, DIN-Schiene, Farbe weiß, Weitere Informationen: | | Montageart: | Hohlwand | Anzahl der Reihen: | 3 | Breite in Teilungseinheiten: | 36 | EF009212: | mit Ausschnitt | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | DIN-Schiene: | Ja | Mit Montageplatte: | Nein | Anbaumöglichkeit: | Nein | EMV-Ausführung: | Nein | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo eaton, klingeltrafo, unterputzverteiler 3 reihig, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,10* | € 86,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,19* | € 87,07* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 70,49* | € 88,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,50* | € 88,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,39* | € 92,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 70,49* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|