| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7700993 Herst.-Nr.: MLN532 EAN/GTIN: 3250614312410 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 32A 1 Modul Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70 mm, Bemessungsstrom: 32 A, Bemessungsspannung: 240 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 1, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: true, Geeignet für Unterputz-Installation: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...16 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: false, Polzahl (gesamt): 2, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 6 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | MLN532 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS-Schalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 30,70917* | € 36,60917* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 31,095* | € 36,965* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 31,07* | € 37,71* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,55* | € 39,67* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 33,65* | € 44,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|