Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste, RMQ-Titan, mit Drehknopf, rastend, 2 Stellungen, beschrifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7685329
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M30I-FWR-X91
EAN/GTIN:
     4015081858507
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Wahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Drehknopf, rastend, 2 Stellungen, beschriftet, Schutzart: IP64, Frontring Edelstahl, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP64 Lochdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 2, Geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: Edelstahl, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Farbe der Leuchtmelderkalotte: sonstige, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M30I-FWR-X91
Ident Code:
188190
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, knebelschalter 2 stellungen eaton, drehknopf, drehknopf eaton, Kippschalter, Frontelement Drehschalter, Knebeltaste, Leuchtwahltaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,29*
€ 21,72*
€ 5,95*
ab € 15,48*
€ 21,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,80*
€ 22,29*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,71*
€ 22,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216402
ab € 3,28*
Ähnlich
Eaton
216374
ab € 0,77*
Ähnlich
Eaton
180796
ab € 6,49*
Ähnlich
Eaton
180797
ab € 6,52*
Ähnlich
Eaton
180798
ab € 6,54*
Ähnlich
Eaton
216401
ab € 0,98*
Ähnlich
Eaton
288852
ab € 0,92*
Ähnlich
Eaton
197145
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.