Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Prozesskalibrator im Paket mit 1 Jahr Premium Care


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7622380
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-725/FPCEU
EAN/GTIN:
     0195112123638
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke
kalibrator
Reduzieren Sie ungeplante Ausgaben und nutzen Sie Ihren Multifunktions-Prozesskalibrator Fluke 725 im Paket mit Fluke Premium Care bestmöglich. Der Multifunktions-Prozesskalibrator Fluke 725 ist ein besonders leistungsstarkes und gleichzeitig einfach bedienbares Gerät. Das Fluke Premium Care-Paket bietet Ihnen über Ihre standardmäßige Gewährleistung hinaus Schutz bei versehentlicher Beschädigung, beschleunigte Kalibrierung und Ersatz oder Reparatur von beschädigtem Zubehör. Anzahl der Kanäle: 1, Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Schnittstelle: true, Analoge Balkenanzeige: false, Druck geben (externe Druckpumpe): true, Druck messen: true, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 1 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,01 Ohm, Max. Spannungsmessbereich DC: 30 V, Max. Strommessbereich DC: 0,024 A, Max. Widerstandsmessbereich: 3200 Ohm, Mehrfachanzeige: true, Spannung geben 0 V ... 10 V: true, Spannung geben 0 mV ... 100 mV: false, Strom geben 0 mA ... 24 mA: true, Thermoelement RTD: true, Thermoelement Typ B: false, Thermoelement Typ E: true, Thermoelement Typ J: true, Thermoelement Typ K: true, Thermoelement Typ L: true, Thermoelement Typ N: true, Thermoelement Typ R: false, Thermoelement Typ S: false, Thermoelement Typ T: true, Thermoelement Typ U: true, Spannung geben 0 V ... ± 300 mV: false, Spannung geben 0 V ... 3 V: false, Spannung geben 0 V ... 15 V: false, Kleinste Auflösung Spannung geben: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Strom geben: 0,001 mA, Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA: true, Kleinste Auflösung Stromsenke: 0,001 mA, Widerstand geben: true, Max. Widerstand Geber: 3200 Ohm, Thermoelement RTD Pt100: true, Thermoelement RTD Pt1000: true, Thermoelement RTD Ni100: false, Thermoelement RTD Ni1000: false, Frequenz und Impulsgruppen geben: true, Max. Frequenz: 10000 Hz, Rampen- und Treppenfunktion: true, Simultan Messen und Geben: true, Kalibriersoftware: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-725/FPCEU
Ident Code:
5596811
Weitere Suchbegriffe: Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.615,35*
€ 4.705,52*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.616,26*
€ 4.706,43*
€ 6,90*
ab € 4.651,27*
€ 4.741,44*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.913,89*
€ 5.003,99*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.706,43*
€ 5.600,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.690,65*
€ 5.581,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.629,28*
€ 5.508,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.616,26*
€ 5.493,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.