|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81460909 Herst.-Nr.: 5596811 EAN/GTIN: 0195112123638 |
| |
|
|  |  |
 | Prozesskalibrator Multifunktion FLUKE-725/FPC EU Reduzieren Sie ungeplante Ausgaben und nutzen Sie Ihren Multifunktions-Prozesskalibrator Fluke 725 im Paket mit Fluke Premium Care bestmöglich. Der Multifunktions-Prozesskalibrator Fluke 725 ist ein besonders leistungsstarkes und gleichzeitig einfach bedienbares Gerät. Das Fluke Premium Care-Paket bietet Ihnen über Ihre standardmäßige Gewährleistung hinaus Schutz bei versehentlicher Beschädigung, beschleunigte Kalibrierung und Ersatz oder Reparatur von beschädigtem Zubehör. Weitere Informationen:  |  | Anzeige: | digital | Analoge Balkenanzeige: | nein | Mehrfachanzeige: | ja | Spannung geben 0 mV ... 100 mV: | nein | Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV: | nein | Spannung geben 0 V ... 3 V: | nein | Spannung geben 0 V ... 10 V: | ja | Spannung geben 0 V ... 15 V: | nein | Kleinste Auflösung Spannung geben: | 0,01 mV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.615,35* | € 4.705,52* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 4.616,26* | € 4.706,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 4.651,27* | € 4.741,44* |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.913,89* | € 5.003,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|