| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7438074 Herst.-Nr.: UTE4800/WEIß EAN/GTIN: 4017254169069 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Uhrenthermostat eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluftheizungen usw.. Sehr große Anzeige, die Hinterleuchtung in weiß ist aus, kurzzeitig ein nach Tastendruck. Einzeilige Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Automatische Sommer/Winterzeitumstellung. Voreingestellte u. anpassbare Lifestyle Zeitprogramme. Unbefugtensicherung. Optimum-Start (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Max. 9 Schaltzeiten pro Tag. Kurzzeit-Timer (Party) für Stundenweise Änderung der Temperatur. Frostschutzfunktion. Einstellbereich der Temperatur begrenzbar. Ventilschutz. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt. Heizen/Kühlen Umschaltung, Anpassung an Ventile stromlos offen. Energieverbrauchsanzeige (Einschalten x Kosten). Montage in 55er UP-Dose Farbe: weiß, Breite: 50 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 17,5 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: true, mit thermischer Rückführung: true, Art der Spannungsversorgung: 230 V, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Taste, Explosionsgeschützt: false, Uhrentyp: sonstige, Schutzart (IP): IP30, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Regelungsart An/Aus: true, Regelungsart modulierend: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: sonstige, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, Ausführung Uhr: digital, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: false, Temperatur ablesbar: true, Optimierung: true, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 5 A, Sensor extern: false, Differenz verstellbar: true, Geeignet für Kühlen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | UTE4800/WEIß | Ident Code: | 527820455103 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat eberle, uhrenthermostat |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 87,16* | € 108,28* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,25* | € 108,39* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,47* | € 108,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,84* | € 119,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 104,90* | € 129,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|