| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4017254169069 Herst.-Nr.: 527820455103 EAN/GTIN: 4017254169069 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Uhrenthermostat eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluftheizungen usw.. Sehr große Anzeige, die Hinterleuchtung in weiß ist aus, kurzzeitig ein nach Tastendruck. Einzeilige Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Automatische Sommer/Winterzeitumstellung. Voreingestellte u. anpassbare Lifestyle Zeitprogramme. Unbefugtensicherung. Optimum-Start (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Max. 9 Schaltzeiten pro Tag. Kurzzeit-Timer (Party) für Stundenweise Änderung der Temperatur. Frostschutzfunktion. Einstellbereich der Temperatur begrenzbar. Ventilschutz. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt. Heizen/Kühlen Umschaltung, Anpassung an Ventile stromlos offen. Energieverbrauchsanzeige (Einschalten x Kosten). Montage in 55er UP-Dose - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Höhe: | 50 Millimeter | Differenz verstellbar: | Ja | Schutzart (IP): | IP30 | Anschluss: | drei-/vieradrig | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat eberle, uhrenthermostat, UTE 4800 / weiß, UTE4800weiss, 527820455103, Raumthermostat/Uhrenthermostat, Raumregler, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 87,16* | € 108,28* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,25* | € 108,39* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,47* | € 108,67* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 95,84* | € 119,02* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,90* | € 129,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|