Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NS X630N mit Micrologic 2.3M 3P3D 500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7437909
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C63N32M500
EAN/GTIN:
     3606482002739
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Bei diesem ComPacT NSX630N handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für Motorschutzanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 50 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein elektronisches Auslösegerät MicroLogic 2.3 M mit einer Nennleistung von 500 A. Das Auslösegerät MicroLogic 2.3 M bietet einstellbare Langzeit- und Kurzzeitschutzfunktionen und einen festen unverzögerten Schutz. Diese 3-polige Ausführung (140 mm x 255 mm x 110 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX630N ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric. Breite: 140 mm, Höhe: 255 mm, Tiefe: 110 mm, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 500 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 250...500 A, Schutzart (IP): IP40, mit thermischem Schutz: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: sonstige, Auslösetechnik: elektronisch, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 50 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 6500 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
C63N32M500
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Automat, Transformatorschutzschalter, Einbaugerät, Anlagenschutzschalter, Generatorschutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 995,83*
€ 1.255,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.287,06*
€ 1.410,83*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.392,20*
€ 1.521,41*
Frei Haus
ab € 1.568,78*
€ 1.703,68*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.708,96*
€ 1.851,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.851,21*
€ 2.202,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,79*
€ 2.186,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.772,57*
€ 2.109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,85*
€ 2.064,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.708,96*
€ 2.033,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV432570
ab € 13,05*
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,81*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,56*
Zubehör
Schneider Electric
LV432591
ab € 11,04*
Zubehör
Schneider Electric
LV432641
ab € 544,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.