Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NS X630F mit TM-DC 500A 4P 36kA/750 VD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7437893
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C63F4TM500D
EAN/GTIN:
     3606482003408
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
ComPacT NSX 500F DC ist ein kompletter, fest eingebauter 4-poliger Leistungsschalter zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen. Es ist eine optimale Wahl für Anwendungen, die Gleichspannungen verwenden. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 36 kA eff. bei 750 VDC. Die Betriebsspannung beträgt 750 VDC. Dieses Produkt verfügt über ein thermo-magnetisches Auslösegerät (TM-DC) mit einer Nennleistung von 500 A. Das TM-DC-Auslösegerät bietet einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen einstellbaren magnetischen Schutz. Die Abmessungen sind 255 mm x 185 mm x 110 mm (H x B x T). Sie entspricht der internationalen Norm EN/IEC 60947. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 500 A, Polzahl: 4, Überlastauslöser Stromeinstellung: 350...500 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 5, Bemessungsspannung: 750 V, Schutzart (IP): IP30, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, mit Ausgelöstmelder: true, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 1250...2500 A, Geeignet für Hutschienenmontage: true, Integrierter Erdschlussschutz: true, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
C63F4TM500D
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Automat, Transformatorschutzschalter, Einbaugerät, Anlagenschutzschalter, Generatorschutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.171,28*
€ 1.290,58*
€ 5,90*
ab € 1.033,55*
€ 1.295,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.203,98*
€ 1.316,84*
Frei Haus
ab € 1.361,18*
€ 1.484,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.489,47*
€ 1.628,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,47*
€ 1.937,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,67*
€ 1.903,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.545,40*
€ 1.839,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,57*
€ 1.803,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,47*
€ 1.772,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,74*
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,80*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,53*
Zubehör
Schneider Electric
LV432641
ab € 535,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.