| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7437884 Herst.-Nr.: C63F31M500 EAN/GTIN: 3606482002616 |
| |
|
| | |
| Bei diesem ComPacT NSX630F handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für Motorschutzanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 36 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein elektronisches Auslösegerät MicroLogic 1.3 M mit einer Nennleistung von 500 A. Das Auslösegerät MicroLogic 1.3 M bietet einen einstellbaren kurzzeitverzögerten Schutz und einen festen unverzögerten Schutz. Diese 3-polige Ausführung (140 mm x 255 mm x 110 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX630F ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric. Breite: 140 mm, Höhe: 255 mm, Tiefe: 110 mm, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 500 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP40, mit thermischem Schutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: sonstige, Auslösetechnik: elektronisch, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 36 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 6500 A, Phasenausfallempfindlich: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C63F31M500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 966,60* | € 1.069,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 970,50* | € 1.073,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.090,20* | € 1.203,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.120,43* | € 1.229,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.201,43* | € 1.314,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|