Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronisches Auslösegerät MicroLo gic 5.3 AZ 16 Hz 2/3 Netzschutz 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7437865
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C6335Z630
EAN/GTIN:
     3606482003149
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Bei diesem elektronischen 3-poligen 3d-Auslösegerät MicroLogic 5.3 A-Z handelt es sich um ein elektronisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 630 zum Einsatz kommt. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 630 A wird in speziellen 2/3-Verteilungssystemen mit 16 Hz für Bahnanwendungen eingesetzt. Er verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen anpassbaren kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz und unverzögerten Kurzschlussschutz. MicroLogic 5.3 A-Z zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. MicroLogic 5.3 A-Z ist mit einem Anzeigemodul ausgestattet, das Strommessungen liefert und Feineinstellungen ermöglicht. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. Bemessungsdauerstrom Iu: 630 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: verzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 250...630 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 945 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 6930 A, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
C6335Z630
Weitere Suchbegriffe: Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,43*
€ 860,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 779,18*
€ 865,66*
Frei Haus
ab € 892,18*
€ 992,63*
Frei Haus
ab € 911,35*
€ 1.014,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 962,95*
€ 1.074,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,43*
€ 1.278,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,34*
€ 1.273,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,88*
€ 1.227,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,69*
€ 1.194,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,95*
€ 1.145,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
C63F3
ab € 605,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.