| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7437766 Herst.-Nr.: C4041M320 EAN/GTIN: 3606482003323 |
| |
|
| | |
| Bei diesem MicroLogic 1.3 M handelt es sich um ein elektronisches 4-poliges 3d-Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 400/630 verwendet wird. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 320 A ist die beste Wahl für Motorschutzanwendungen. Er bietet einen anpassbaren Kurzzeitschutz und einen festen unverzögerten Kurzschlussschutz. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. Bemessungsdauerstrom Iu: 320 A, Polzahl: 4, Kurzschlussauslöserfunktion: verzögert, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 4800 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 4800 A, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C4041M320 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,54* | € 344,49* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 306,94* | € 350,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,33* | € 401,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,97* | € 409,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 384,89* | € 435,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|