| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7437550 Herst.-Nr.: C254TM250D EAN/GTIN: 3606481994981 |
| |
|
| | |
| Das TM250DC ist ein thermo-magnetisches Auslösegerät mit 4 Polen, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 250DC zum Einsatz kommt. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 250 A ist die optimale Wahl für alle Verteilungsanwendungen. Sie verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschlüsse. Der Bemessungsstrom beträgt 250 A und die Betriebsspannung beträgt 750 VDC. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. Bemessungsdauerstrom Iu: 250 A, Polzahl: 4, Kurzschlussauslöserfunktion: unverzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 175...250 A, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 1250 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 2500 A, Ausführung des Motorschutzes: thermischer/magnetischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C254TM250D |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 243,87* | € 316,01* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,55* | € 348,09* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 327,98* | € 371,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 375,86* | € 423,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 410,93* | € 457,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|