Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronisches Auslösegerät MicroLo gic 2.2 250A 4P4D für Leistungsscha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7437538
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C2542D250
EAN/GTIN:
     3606482000087
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Bei diesem elektronischen 4-poligen 4d-Auslösegerät MicroLogic 2.2 handelt es sich um ein auf den Leistungsschaltern ComPacT NSX 250 verwendetes elektronisches Auslösegerät. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 250 A ist die beste Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen anpassbaren Kurzzeitschutz und einen festen unverzögerten Kurzschlussschutz. MicroLogic 2.2 zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. Bemessungsdauerstrom Iu: 250 A, Polzahl: 4, Kurzschlussauslöserfunktion: verzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 100...250 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 3000 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 3000 A, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
C2542D250
Weitere Suchbegriffe: Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,92*
€ 393,82*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 350,66*
€ 399,47*
Frei Haus
ab € 405,61*
€ 456,81*
Frei Haus
ab € 413,48*
€ 464,74*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 437,99*
€ 493,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,58*
€ 587,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,24*
€ 584,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,46*
€ 564,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,46*
€ 551,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,99*
€ 521,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
C25F4
ab € 334,05*
Zubehör
Schneider Electric
C25N4
ab € 378,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.