| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7437530 Herst.-Nr.: C253MA220 EAN/GTIN: 3606482000377 |
| |
|
| | |
| Bei diesem MA220 handelt es sich um ein 3-poliges 3d-Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 250 verwendet wird. Dieses magnetische Auslösegerät mit 220 A Nennleistung ist eine optimale Wahl für Motorschutzanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren unverzögerten Magnetschutz gegen Kurzschlüsse. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. Bemessungsdauerstrom Iu: 220 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: unverzögert, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 1980 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 3080 A, Ausführung des Motorschutzes: sonstige, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C253MA220 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 152,55* | € 177,13* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 157,92* | € 182,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,85* | € 209,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,20* | € 215,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 199,12* | € 231,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|