Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronisches Auslösegerät MicroLo gic 2.2M Motorschutz 150A 3P3D für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7437401
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C1632M150
EAN/GTIN:
     3606482000414
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Bei diesem MicroLogic 2.2 M handelt es sich um ein 3-poliges 3d-elektronisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 160/250 verwendet wird. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 150 A ist die beste Wahl für Motorschutzanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen anpassbaren Kurzzeitschutz und einen festen unverzögerten Kurzschlussschutz. MicroLogic 2.2 M zeigt an, wenn das Wärmebild von Rotor und Stator über 95% des zulässigen Temperaturanstiegs mit einer roten Alarm-LED liegt. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. Bemessungsdauerstrom Iu: 150 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: verzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 70...150 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 2250 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 2250 A, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
C1632M150
Weitere Suchbegriffe: Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 214,89*
€ 247,46*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,84*
€ 253,15*
€ 5,90*
ab € 203,60*
€ 270,19*
Frei Haus
ab € 252,64*
€ 290,44*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 278,34*
€ 317,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,83*
€ 378,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,56*
€ 354,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
C16N3
ab € 205,37*
Zubehör
Schneider Electric
C16F3
ab € 175,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.