| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7437317 Herst.-Nr.: C11N44V100L EAN/GTIN: 3606481992901 |
| |
|
| | |
| ComPacT NSXm100N ist ein kompletter 4P-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 50 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 440 VAC 50/60 Hz. Es stellt neue Funktionen vor, wie die EverLink-Anschlusstechnologie. Es bietet eingebaute DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeiten sowie Zusatzausrüstung mit Federzugklemmen, die extern sichtbar sind. Dieser 4-polige Differenzstrom-Leistungsschalter (FI-Schutz) ist einer der kleinsten auf dem Markt. Die Abmessungen betragen 108 mm (B) x 144 mm (H) x 80 mm (T). Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marinespezifikationen. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 4, Überlastauslöser Stromeinstellung: 40...100 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,0, Bemessungsspannung: 440 V, Schutzart (IP): IP40, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 60...1000 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 1500 A, Geeignet für Hutschienenmontage: true, Integrierter Erdschlussschutz: true, Motorantrieb optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C11N44V100L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 579,34* | € 660,71* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 575,42* | € 665,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 685,19* | € 777,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 706,27* | € 793,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 760,13* | € 854,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|