| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7437146 Herst.-Nr.: C11B4TM032B EAN/GTIN: 3606481990488 |
| |
|
| | |
| Es handelt sich um einen kompakten Leistungsschalter ComPacT NSXm, 32 A, 25 kA bei 415 VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie Everlink-Technologie, DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeit. Es integriert neue Zusatzgeräte vom Typ Feder, die extern sichtbar sind. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Kompaktleistungsschalter, 108 mm (B) x 137 mm (H) x 80 mm (T). Es handelt sich hierbei um eine 4-polige Version mit integriertem thermo-magnetischen Auslösegerät. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marinespezifikationen. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 32 A, Polzahl: 4, Überlastauslöser Stromeinstellung: 22,4...32 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP40, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 25 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 600 A, Geeignet für Hutschienenmontage: true, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C11B4TM032B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 144,67* | € 170,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 150,12* | € 176,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,50* | € 199,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 168,04* | € 201,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 188,20* | € 220,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|