| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7437130 Herst.-Nr.: C11B3TM063B EAN/GTIN: 3606481990310 |
| |
|
| | |
| Es handelt sich um einen kompakten Leistungsschalter ComPacT NSXm, 63 A, 25 kA bei 415 VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie Everlink-Technologie, DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeit. Es integriert neue Zusatzgeräte vom Typ Feder, die extern sichtbar sind. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Kompaktleistungsschalter, 81 mm (B) x 137 mm (H) x 80 mm (T). Dies ist eine 3-polige Ausführung mit integriertem thermo-magnetischen Auslösegerät. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marinespezifikationen. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 44,1...63 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP40, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 25 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 800 A, Geeignet für Hutschienenmontage: true, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C11B3TM063B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 105,88* | € 124,18* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,68* | € 128,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 124,38* | € 144,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,25* | € 150,37* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 137,59* | € 159,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|