| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7436865 Herst.-Nr.: C104MG040 EAN/GTIN: 3606482000698 |
| |
|
| | |
| Das TM40G ist ein thermo-magnetisches Auslösegerät mit 4 Polen und 4d, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160 zum Einsatz kommt. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 40 A ist die beste Wahl für Generatorschutzanwendungen. Sie verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschlüsse. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. Bemessungsdauerstrom Iu: 40 A, Polzahl: 4, Kurzschlussauslöserfunktion: unverzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 28...40 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 750 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 80 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 80 A, Ausführung des Motorschutzes: thermischer/magnetischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C104MG040 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,83* | € 56,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,44* | € 60,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,55* | € 68,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,55* | € 69,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,17* | € 77,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|