| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28566341 Herst.-Nr.: C104MG040 EAN/GTIN: 3606482000698 |
| |
|
| | |
| Auslösegerät thermomagneti sch TM40G Generators C104MG040 Das TM40G ist ein thermo-magnetisches Auslösegerät mit 4 Polen und 4d, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160 zum Einsatz kommt. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 40 A ist die beste Wahl für Generatorschutzanwendungen. Sie verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschlüsse. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 28..40 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 80 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 80 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 40 A | Spannungsart zur Betätigung: | eigenversorgt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 750 V | Polzahl: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,00* | € 56,69* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,18* | € 60,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,37* | € 69,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,71* | € 70,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,45* | € 72,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|