| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7436851 Herst.-Nr.: C1044A040 EAN/GTIN: 3606481993960 |
| |
|
| | |
| Bei dieser MicroLogic 4.2 AL handelt es sich um ein elektronisches 4d-Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160/250 verwendet wird. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 40 A ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Er verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen anpassbaren Kurzzeitschutz und einen festen unverzögerten Kurzschlussschutz. MicroLogic 4.2 AL bietet einen Differenzstromalarm ohne Auslösung, der an der Klemmenleiste verfügbar ist. MicroLogic 4.2 AL zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. Bemessungsdauerstrom Iu: 40 A, Polzahl: 4, Kurzschlussauslöserfunktion: verzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 16...40 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 440 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 440 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 600 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 600 A, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C1044A040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kurzschlussauslöser, Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 834,51* | € 929,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 847,16* | € 938,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 961,11* | € 1.063,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 971,78* | € 1.081,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.050,29* | € 1.166,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|