| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68566337 Herst.-Nr.: C1044A040 EAN/GTIN: 3606481993960 |
| |
|
| | |
| Elektron. Auslösegerät MicroLogic 4.2 AL C1044A040 Bei dieser MicroLogic 4.2 AL handelt es sich um ein elektronisches 4d-Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160/250 verwendet wird. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 40 A ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Er verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen anpassbaren Kurzzeitschutz und einen festen unverzögerten Kurzschlussschutz. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 18..40 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 600 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 600 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 40 A | Spannungsart zur Betätigung: | eigenversorgt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 440 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 440 V | Polzahl: | 4 | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 838,25* | € 931,13* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 846,04* | € 936,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 977,34* | € 1.072,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 993,87* | € 1.091,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 999,64* | € 1.102,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|