| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7436827 Herst.-Nr.: C103MA025 EAN/GTIN: 3606482000339 |
| |
|
| | |
| Bei diesem MA25 handelt es sich um ein 3-poliges 3d-Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160 verwendet wird. Dieses magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 25 A ist die beste Wahl für Motorschutzanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren unverzögerten Magnetschutz gegen Kurzschlüsse. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: unverzögert, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 150 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 350 A, Ausführung des Motorschutzes: sonstige, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C103MA025 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,96* | € 53,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,38* | € 56,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,02* | € 64,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,21* | € 65,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,03* | € 74,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|