| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7436805 Herst.-Nr.: C1032D040 EAN/GTIN: 3606481999627 |
| |
|
| | |
| Bei diesem MicroLogic 2.2 handelt es sich um ein 3-poliges 3d elektronisches Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160/250 verwendet wird. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 40 A ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen anpassbaren Kurzzeitschutz und einen festen unverzögerten Kurzschlussschutz. MicroLogic 2.2 zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. Bemessungsdauerstrom Iu: 40 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: verzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 18...40 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 600 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 600 A, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C1032D040 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 166,57* | € 192,73* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 172,42* | € 199,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,71* | € 225,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,06* | € 230,98* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 219,56* | € 251,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|