| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58566381 Herst.-Nr.: C1032D040 EAN/GTIN: 3606481999627 |
| |
|
| | |
| Elektron. Auslösegerät MicroLogic 2.2 C1032D040 Bei diesem MicroLogic 2.2 handelt es sich um ein 3-poliges 3d elektronisches Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160/250 verwendet wird. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 40 A ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 18..40 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 600 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 600 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 40 A | Spannungsart zur Betätigung: | eigenversorgt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 690 V | Polzahl: | 3 | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 167,26* | € 194,00* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 173,07* | € 199,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,32* | € 228,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,86* | € 235,82* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 210,35* | € 242,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|