| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7382309 Herst.-Nr.: NBN12-18GM50-E0-V1-M EAN/GTIN: 4050143219155 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 12 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 5 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 12 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 18 mm, Länge des Sensors: 65 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NBN12-18GM50-E0-V1-M | Ident Code: | 240176 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,82* | € 95,61* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,43* | € 95,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,25* | € 95,99* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,82* | € 96,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,37* | € 99,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|