|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-7366174 Herst.-Nr.: PLUTOCABLEUSB EAN/GTIN: 7320500410790 |
| |
|
|  |  |
 | Pluto-CAN-Bus-Kabel in unterschiedlichen Längen für die Verbindung busfähiger Komponenten, wie Plutos und Gateways Funktion: SPS-Programmiergerät, Polzahl: 4, Länge: 2 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Geeignet für digitale Signale: false, Geeignet für analoge Signale: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PLUTOCABLEUSB | Ident Code: | 2TLA020070R5800 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Industrierelais, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, SPS-Verbindungskabel, Sicherheitssteuerungen, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel, PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 50,72* | € 64,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 50,72* | € 66,65* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 56,10* | € 71,71* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 64,97* | € 80,95* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 73,49* | € 90,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|