Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7299264
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-USB-3.0-A-A-0.5M
EAN/GTIN:
     4050118592801
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
0.5m usb 3.0 a/a usb kabel
Anschlussfertiges USB-Kabel mit USB an USB, bzw. USB an Micro-USB Stecker in verschiedenen Längen. Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe: blau, Leiter-Durchmesser: 5,65 mm, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Verlegung im Erdreich: false, Außendurchmesser ca.: 5,65 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-USB-3.0-A-A-0.5M
Ident Code:
2581730005
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Datentransferkabel, USB-Kabel, optisches Kabel, Tastaturverlängerung, Druckerkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 13,79*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,76*
€ 14,03*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,92*
€ 14,26*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.