| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7099516 Herst.-Nr.: 0020252091 EAN/GTIN: 4024074816370 |
| |
|
| | |
| Dämpfungsfüße, klein (4 St.) zur Entkopplung von Körperschall einsetzbar bei den Außeneinheiten von aroTHERM plus, aroTHERM Split und climaVAIR exclusive Verwendbar für Außeneinheiten climaVAIR VAI 5-025WN, 5-65WN und VAF 5-050 W2NO, 5-080 W4NO Breite: 160 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 110 mm, Geeignet für: Außenaufstellung, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0020252091 | Ident Code: | 0020252091 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,81* | € 71,21* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,31* | € 74,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,10* | € 78,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|