Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline XC, Buskoppler, CANopen®, MINI COMBICON, Extreme Cond


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7095620
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ILCOBK-XC-PAC
EAN/GTIN:
     4055626357546
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Inline, Buskoppler, CANopen®, MINI COMBICON, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Netzwerkstecker, Inline-Stecker und Beschriftungsfeld Breite: 40 mm, Höhe: 119,29 mm, Tiefe: 69,33 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, mit Potentialtrennung: false, Tragschienenmontage möglich: true, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, IO-Link Master: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 19,2...30 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ILCOBK-XC-PAC
Ident Code:
2702635
Weitere Suchbegriffe: CANopen Buskoppler, CANopen Digital-Ein-/Ausgabemodul, Profibus Buskoppler, buskoppler phoenix, profibus buskoppler, Instabus-Busankoppler, Busankoppler, EIB-Busankoppler, Bus-Interfacemodul, Rundsender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,07*
€ 277,94*
Frei Haus
ab € 258,11*
€ 281,28*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 263,16*
€ 286,57*
Frei Haus
ab € 269,24*
€ 293,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 298,27*
€ 326,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,97*
€ 377,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,27*
€ 354,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,0071*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1772731
ab € 3,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1847084
ab € 1,997*
Zubehör
Phoenix Contact
1966127
ab € 1,7712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.