Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz 3-polig 40A 24V DC 1S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6954248
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D40ABD
EAN/GTIN:
     3389118340923
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennstrom 40A AC-3 18. 5kW@400V, beinhaltet eine 24V DC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung. Breite: 119 mm, Funktion: Wendeschütz, Höhe: 122 mm, Tiefe: 120 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 18,5 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 40 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 60 A, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, Spannungsart der Betriebsspannung: DC, Schutzart (IP): IP20, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung DC: 440 V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 22,4 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LC2D40ABD
Ident Code:
LC2D40ABD
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,28*
€ 301,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 285,27*
€ 308,93*
Frei Haus
ab € 288,73*
€ 313,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 290,91*
€ 315,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 336,53*
€ 364,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,52*
€ 424,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,53*
€ 400,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAD4D3U
€ 9,22*
Zubehör
Schneider Electric
LADN11
€ 5,14*
Zubehör
Schneider Electric
LADN22
€ 8,66*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9ET1S
€ 2,31*
Zubehör
Schneider Electric
LAD6K10B
€ 37,85*
Zubehör
Schneider Electric
LADT2
€ 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.